和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
和平フレイズの 蒸し鍋
烹味屋 IH対応片手二段蒸し器18cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61454910
品番
RB-3256
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ちょっとした煮物や蒸し物に。
茹でるのに便利なザル付。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
360×260×290
色
シルバー
質量(g)
1000