TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの ボールローラー
ボールキャスタープレス成型品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61454978
品番
T-AP15S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製プレス成型ボールキャスターです。
トラスコ品番
161-2244
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)
許容荷重(kg)
15
質量(g)
49
寸法(Φmm)
【メインボール】18、【カバー】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×40×21
取付穴径(Φmm)
2-Φ5.3
材質(ボディ)
ステンレス
穴ピッチ(mm)
46