カートンカッター SECUMAX MDP 320

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61457577 品番32000771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。

用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2757 全長(mm)158 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)58.8 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
届きました
サービス業

早速使ってみました。
便利に使えそうです。目立つところにおいておかないとカッターを取り出しそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする