3/22より値下げ!現場を応援

 

シートカッター SECUMAX MOBILEX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61457586 品番45137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

刃は1枚で4か所使用できます。カバーが手を怪我から守ります。カバーの高さを調整することで、2mm〜10mmで刃の長さを変更できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。押して使用するタイプです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。

用途さまざまなフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番149-5753 全長(mm)114 材質/仕上本体:プラスチック 質量(g)47.5 刃厚(mm)0.2 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃37020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする