曜日別特売
CB31B-00830 セラミックファイバーブラシCristone Bristle 双和化成(SOWA) 61458417

セラミックファイバーブラシCristone Bristle

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード61458417品番CB31B-00830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。

用途
バリ取り、ツールマークの除去。
トラスコ品番161-0413材質/仕上アルミナ長繊維ブルー質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8
注意
※使用上限回転数を守ってご使用下さい。※(カタログ掲載)※使用時に、ブラシが破損する場合がございます。※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする