セラミックファイバーブラシCristone Bristle

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61458426 品番 CB31G-00830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。

用途バリ取り、ツールマークの除去。 トラスコ品番161-0415 材質/仕上アルミナ長繊維 グリーン 質量(g)7.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ブラシ長(mm)30 外径(mm)8
注意
※使用上限回転数を守ってご使用下さい。※(カタログ掲載)※使用時に、ブラシが破損する場合がございます。※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする