※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
アキュローラー1815(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61459196
品番
LA1815-55
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途
昇降部分、搬送部分のガイド
トラスコ品番
161-0383
長さ(mm)
550
幅(mm)
10
材質/仕上
本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM
質量(kg)
1.16
高さ(mm)
36
タイプ
ボールリテナーレスリニアモーション
移動距離(mm)
473
注意
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。