オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 養生テープ
PEクロス養生用NO.414R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61461689
品番
No.414R
参考基準価格(税別)
¥584
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
手切れ性が良好で、作業がスムーズです。特殊粘着剤を使用しているので、糊残りが少ないです。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
用途
内、外装工事の養生。引越し作業、養生シートの固定。
トラスコ品番
149-5066
質量(g)
180
引張強度
59.2N/10mm
主な用途
養生、引越し作業、養生シートの固定
注意
※この製品は養生用テープです。※用途以外には使用しないで下さい。※被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。※長時間貼ったままにしたり、直射日光に当たりますと糊残りする場合があります。※人体には直接貼らないで下さい。