曜日別特売
ASF130T-1X25 フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業 61462048

ASF130T-1X25 フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業 61462048
ASF130T-1X25 フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業 61462048
ASF130T-1X25 フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業 61462048

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード61462048品番ASF130T-1X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。

用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)1基材多孔質フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系粘着力10N/25mm、4N/10mm使用温度範囲(℃)-60~250℃トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
関連資料:(0.27MB) (0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする