画像準備中

コンプレッションアンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61462303 品番H2JTRE0692-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチ&作業時の動きやすさを追求したウェア設計です。吸汗速乾に優れ肌面をドライに保ちます。汗を素早く拡散・乾燥させ、その気化熱で涼しさを生み出します。脇部分に消臭機能テープ付です。メッシュ部分を除く本体生地は「UPF50+」で肌の日焼けを抑制します。

トラスコ品番836-9898 材質本体:ポリエステル84%・ポリウレタン16%、メッシュ部:ポリエステル100% ブラック×ブルー サイズL 質量(g)160 胸囲(cm)93〜99 身長(cm)172〜178 機能2WAYストレッチ、吸汗速乾、消臭機能、日焼けを抑制

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする