防災反射テープ(伸縮タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)45 長さ(mm)950 注文コード61462355 品番HP-4595
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はテープ幅・長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。

グレー 使用場所屋内/屋外 テープ幅(mm)45 テープ厚さ(mm)0.3 長さ(mm)950 用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。 仕様筆記不可 トラスコ品番161-0253 質量(g)27 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 粘着力(N/25mm)7.4 切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
注意
※使用する時は、表面の透明フィルムを剥がしてご使用ください。※一度貼ったテープは貼り直しできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61462346
2024-12-27
用途:
バイクウェアに使用

オートバイウェアに 夜間視認性向上を図る為に 貼り付けるだけと面倒ないです 以外にしっかりついています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする