曜日別特売
TFJ-08-19-5M フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO 61462739

フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)19
テープ幅(mm)19
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
内容量1巻注文コード61462739品番TFJ-08-19-5M
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。

用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。乳白色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.08基材フッ素樹脂粘着剤シリコーン系粘着力2.8N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200℃トラスコ品番160-6739材質基材:フッ素樹脂幅(mm)19厚さ(mm)0.08質量(g)22長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)36切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: ルーフボックスのふた

ルーフボックスの蓋というのはどのメーカーでもスムーズには開かず揺らしたり前後を同時に上げるようにとか、何かとストレスが溜まりますが、こちらのテープを底面と蓋の勘合部に貼り付けるとそのストレスが5割減になります。
摩耗してきたら貼り直しても幾らにもなりませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする