色乳白色
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.13
基材フッ素樹脂
粘着剤シリコーン系
粘着力3.6N/10mm
使用温度範囲(℃)-60〜200℃
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。
トラスコ品番160-6759
材質基材:フッ素樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
質量(g)86
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60〜200℃
主な用途傷つき防止
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)64
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性