Forza
Forzaの プーラー(引き抜き専用工具)
Forzaの ギヤプーラー
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61463256
品番
1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上
鍛造鋼
質量(kg)
0.3
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
爪の届く長さ(mm)
50
破断荷重(kN)
9.81
爪の先端厚さ(mm)
2
適合プーリ(mm)
12〜60(外掛)、55〜80(内掛)
トラスコ品番
161-2880