仁作
仁作の ヘラ/盛板/コテ
仁作の 皮すき
ステンレス製 皮スキ(ハンマータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61463405
品番
1145
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途
缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番
160-9692
全長(mm)
222
材質/仕上
柄部材質:グレードポリプロピレン
色
87
質量(g)
155
刃長(mm)
87
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス 420J2