セーフティカッターSECUNPRO MIZAR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61463439 品番125001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

15mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番149-5751 全長(mm)139 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)59 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃5232

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61463439
2024-03-14
用途:
作業工具

グリップを握った時だけ刃先が出てくる構造。安全装置としてスライドスイッチ(ストッパー)があり、LOCK/使用/刃先交換…の3ポジションに切り換える。
同社製専用の替刃を使用。ネジなどを使用せず刃先交換ができ安全性hあ高い。
但し、刃先突出量は多くなく、あくまで軽作業用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする