セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61463448 品番 1301ALT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。

材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)0.8 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く) 爪の届く長さ(mm)105 破断荷重(kN)9.81 爪の先端厚さ(mm)8 適合プーリ(mm)5〜110 トラスコ品番161-2900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする