Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463676
品番
134706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
トラスコ品番
160-8607
全長(mm)
35
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
10.5
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
40 IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭