Forza
Forzaの プーラー(引き抜き専用工具)
Forzaの ギヤプーラー
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61463798
品番
1401LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
トラスコ品番
161-2922
材質/仕上
鍛造鋼
質量(kg)
0.6
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
爪の届く長さ(mm)
85
破断荷重(kN)
9.81
爪の先端厚さ(mm)
3
適合プーリ(mm)
5〜130