Forza
Forzaの プーラー(引き抜き専用工具)
Forzaの ギヤプーラー
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61463807
品番
1404LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
トラスコ品番
161-2923
材質/仕上
鍛造鋼
質量(kg)
1.2
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
爪の届く長さ(mm)
135
破断荷重(kN)
39.24
爪の先端厚さ(mm)
6
適合プーリ(mm)
5〜185