Forza
Forzaの プーラー(引き抜き専用工具)
Forzaの ギヤプーラー
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61464114
品番
1750L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
トラスコ品番
161-2929
材質/仕上
鍛造鋼
質量(kg)
2.1
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
爪の届く長さ(mm)
195
破断荷重(kN)
19.62
爪の先端厚さ(mm)
2
適合プーリ(mm)
35〜140(外掛)、98〜185(内掛)