SCK型スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61464297 品番25SCK27
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。

仕様適用トルクレンチ:N6〜N25LCK、N6〜N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6〜N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REV トラスコ品番167-1064 厚さ(mm)8 質量(g)75 差込角(mm)Φ10 対辺寸法(mm)27 許容トルク(N・m)25 有効長(mm)頭部:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする