ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61464988 品番 7304T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。

材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)1.9 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く) 爪の届く長さ(mm)185 破断荷重(kN)39.24 爪の先端厚さ(mm)5 適合プーリ(mm)7〜175 トラスコ品番161-2893

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする