※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの コレットホルダ
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61466056
品番
BT30-HDC07A-120
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
120
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
0.5〜7.0
適合コレット
FDC-07
刃具調整量(mm)
22〜45
適合スパナ
S-0
首下径(Φmm)
23
用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
トラスコ品番
819-8380