※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの コレットホルダ
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61466266
品番
BT30-HDC16A-120
参考基準価格(税別)
¥38,770
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
質量(kg)
1
寸法L(mm)
120
シャンク
BT30
把握径(Φmm)
3.5〜16.0
適合コレット
FDC-16
刃具調整量(mm)
38〜82
適合スパナ
S-4L
首下径(Φmm)
36
用途
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
トラスコ品番
819-8401