TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
イーグルワゴン(深型棚板3段・1段仕切板付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
赤/黒
注文コード
61467657
品番
EGW-963F3S1U-RBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,250
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
3
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
120
材質(本体)
本体:スチール、キャスター金具:スチール
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
ウレタン 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
材質(車輪)
ウレタン
色
赤/黒
トラスコ品番
137-2198
質量(kg)
17.54
仕切板
縦・横各2枚/段
ストッパー
あり