TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61467693
品番
EGW-S64FL-BK
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
137-1809
材質/仕上
スチール
質量(kg)
0.3
色
ブラック
タイプ
長
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
棚板
適合:EGW-S64FT