イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61467709 品番 EGW-S64FS-BK
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
トラスコ品番137-1810 材質/仕上スチール 質量(kg)0.2 ブラック タイプ 奥行(mm)400 間口(mm)600 棚板適合:EGW-S64FT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする