PEW-963H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471428 PEW-963H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471428 PEW-963H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471428

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61471428 品番 PEW-963H1-W
参考基準価格(税別)¥47,260 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。

段数4 均等荷重(kg)50(三方棚板) 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個) ホワイト トラスコ品番160-7786 寸法(mm)50(こぼれ止め) 質量(kg)16.7 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする