曜日別特売
PEW-972H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471446

 

PEW-972H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471446
PEW-972H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471446
PEW-972H1-W フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO 61471446

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
段数3
ホワイト
奥行(mm)500
間口(mm)750
内容量1台注文コード61471446品番PEW-972H1-W
参考基準価格(税別)¥52,120販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。

段数3均等荷重(kg)50(三方棚板)引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)75キャスター自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ホワイトトラスコ品番160-7788寸法(mm)50(こぼれ止め)質量(kg)19.3ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする