※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61472758
品番
T-20
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
482×382×156
色
黒
用途
電子部品・基盤などの保管・搬送に。
トラスコ品番
134-3354
質量(kg)
1.3
フタ
無し
表面抵抗値(Ωcm)
10[[UE6]]以下
抵抗値
体積固有:10
4
Ωcm以下
適合カード差し
A85(別売)
外寸法・幅(mm)
482
外寸法・高さ(mm)
156
特性
導電
外寸法・奥行(mm)
382
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
適合フタ
TF(別売)
有効内寸法・奥行(mm)
316
有効内寸法・高さ(mm)
139
有効内寸法・幅(mm)
416