※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性コンテナT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61472767 品番 T-28
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。

容量(L)28 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)482×381×206 用途電子部品・基盤などの保管・搬送に。 トラスコ品番134-3355 質量(kg)1.53 フタ無し 表面抵抗値(Ωcm)10[[UE6]]以下 抵抗値体積固有:104Ωcm以下 適合カード差しA85(別売) 外寸法・幅(mm)482 外寸法・高さ(mm)206 特性導電 外寸法・奥行(mm)381 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 適合フタTF(別売) 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)189 有効内寸法・幅(mm)416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする