曜日別特売
TBC-1032 ブレードロック(オール黄銅製) フローバル 61473616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードロック(オール黄銅製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1 1/4
トラスコ品番836-5029
836-5029
836-5009
836-5011
836-5013
836-5017
836-5020
836-5010
836-5012
836-5014
836-5015
836-5018
836-5021
836-5016
836-5019
836-5022
836-5024
836-5023
836-5025
836-5027
836-5026
836-5028
内容量1個注文コード61473616品番TBC-1032
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

トラスコ品番836-5029全長(mm)69質量(g)687呼び径1 1/4使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気二面幅(mm)54流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる呼び寸法(ΦA×R)32 x 1”1/4ホース外径(ΦB)41
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする