曜日別特売
TBS-0206 ブレードロック(ステンレス製) フローバル 61473643

ブレードロック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース外径(Φmm)11
ねじサイズ1/4
内容量1個注文コード61473643品番TBS-0206
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

全長(mm)41.5質量(g)76.6使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気二面幅(mm)21流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるトラスコ品番836-5030寸法L(mm)41.5ねじの種類R寸法B(mm)11寸法D1(mm)11.2寸法D2(mm)7.5寸法d(Φmm)5ホース外径(Φmm)11ねじサイズ1/4
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする