TECAP-50 伸びる布Cappie TRUSCO 61474456 TECAP-50 伸びる布Cappie TRUSCO 61474456 TECAP-50 伸びる布Cappie TRUSCO 61474456 TECAP-50 伸びる布Cappie TRUSCO 61474456

伸びる布Cappie

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61474456 品番 TECAP-50
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。

用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。 トラスコ品番161-2522 質量(g)400 長さ(m)0.5 幅(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする