TECAP-95 伸びる布Cappie TRUSCO 61474465 TECAP-95 伸びる布Cappie TRUSCO 61474465 TECAP-95 伸びる布Cappie TRUSCO 61474465 TECAP-95 伸びる布Cappie TRUSCO 61474465

伸びる布Cappie

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61474465 品番 TECAP-95
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。

用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。 トラスコ品番161-2521 質量(g)812 長さ(m)1 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする