TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61474998
品番
TMK180-44P
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途
解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。
トラスコ品番
160-6381
刃数
44
質量(g)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
刃厚(mm)
1.7
適合材
解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材
外径(mm)
180
穴径(mm)
20
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6