TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
樹脂製ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
50
注文コード
61475199
品番
TPT-253B-A
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
ベルト色
青
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.7
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
50
破断荷重(kg)
-
用途
簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。
トラスコ品番
161-2434
色
青
質量(g)
125
最大使用荷重(kg)
50