TPT-253Y-A 樹脂製ベルト荷締機 TRUSCO 61475217 TPT-253Y-A 樹脂製ベルト荷締機 TRUSCO 61475217

樹脂製ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)50 注文コード61475217 品番TPT-253Y-A
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はベルト長さ・使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式

ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.7 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)- ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)50 破断荷重(kg)- 用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。 トラスコ品番161-2436 材質バックル:ポリアセタール(POM)●ベルト:ポリプロピレン(PP)●プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(g)125 最大使用荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする