曜日別特売
TRQ40200NM プレセット形トルクレンチ TRUSCO 61475323

TRQ40200NM プレセット形トルクレンチ TRUSCO 61475323
TRQ40200NM プレセット形トルクレンチ TRUSCO 61475323

プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
全長(mm)483
最小目盛(N・m)2
内容量1個注文コード61475323品番TRQ40200NM
参考基準価格(税別)¥30,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
トルク管理などに。
全長(mm)483質量(kg)1.47差込角(mm)12.7精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2トラスコ品番137-1740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする