※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工用チップソー白刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61475734 品番 TWB-12742
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。

適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード 刃数42 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 刃厚(mm)1.4 切断能力(mm)木材合板46 外径(mm)127 穴径(mm)20 用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード トラスコ品番161-2578

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする