YPC株式会社(旧:吉川化成)
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 各種パレット
YPC株式会社(旧:吉川化成)の パレット
YPプロテイナーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61477073
品番
YP-CORNERA-T
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
輸出用の梱包に最適です。長尺貨物や非定型サイズの貨物に最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
トラスコ品番
160-7409
高さ(mm)
153
用途
輸出時の梱包輸出ワンウェイパレットとして。
質量(g)
320
間口(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
300