YPC株式会社(旧:吉川化成)
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 各種パレット
YPC株式会社(旧:吉川化成)の パレット
YPプロテイナーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61477089
品番
YP-PROSIDEA-T
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
輸出用の梱包に最適です。長尺貨物や非定型サイズの貨物に最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
動荷重(kg)
1500
トラスコ品番
160-7411
高さ(mm)
112
用途
輸出時の梱包輸出ワンウェイパレットとして。
質量(g)
240
間口(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
197