ミエローブ
ミエローブの イベント・ノベルティ・行楽用品
ミエローブの アウトドア・行楽用品
ミエローブの クーラー&ジャグ
保冷剤 不織布タイプスノーパック RPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
61477369
品番
NO.00140
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
148-8618
厚さ(mm)
85
質量(g)
200
縦(mm)
120
横(mm)
170
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。※破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。※内容物が流出した場合、水で洗い流してください。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません