保冷剤 不織布タイプスノーパック RPシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 61477457 品番 NO.00144
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。

用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。 トラスコ品番148-8622 厚さ(mm)85 質量(g)40 縦(mm)75 横(mm)100
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。※破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。※内容物が流出した場合、水で洗い流してください。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする