コンテナ用食鮮紙

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 61477518 品番 SH-400600W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンテナやばんじゅうに敷くことで衛生的です。優れた保水性と適度の通気性により、ご飯の湿気を吸収しおいしさを保ちます。すぐれた吸水・保水性により肉や魚を酸化・変色から守ります。

トラスコ品番147-7750 材質 質量(kg)13 縦(mm)600 横(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61477545
2024-02-12
用途:
野菜の包装に使用
農・林・水産業

野菜を水洗いした後、有る程度水切りをし食鮮紙で包装すると非常に鮮度を長持ちさえてくれます、野菜が長持ちするのでお客様が喜んでいます、なくなれば又注文します、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする