※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AO-1260YURB 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61477929 AO-1260YURB 軽量作業台(上棚付) TRUSCO 61477929

軽量作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61477929 品番 AO-1260YURB
参考基準価格(税別)¥42,370 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 質量(kg)33.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 色(脚部)ホワイト 仕様上棚:YUR-B型(W) トラスコ品番125-9137 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする