ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×750 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロン 注文コード61478875 品番LH-51S-1
参考基準価格(税別)¥143,820 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は均等荷重・テーブル寸法・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。

均等荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)750 車輪径(Φmm)75 質量(kg)29.6 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロン 用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。 トラスコ品番137-2369 テーブル高さ(mm)330〜620 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×750 取付ねじサイズM12×1.75(キャスター) 昇降方式スクリュー式
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする