TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61478918
品番
LHU-45-1
参考基準価格(税別)
¥164,570
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
750
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
35.9
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
用途
昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
トラスコ品番
160-7967
テーブル高さ(mm)
365〜615
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×750
取付ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
昇降方式
油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません