標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)32 最大静止トルク(N・m)0.069 注文コード61479523 品番CSB-UK28DA1
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・最大静止トルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A〜2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) トラスコ品番148-6984 軸径(Φmm)5 長さ(mm)32 質量(kg)0.3 取付寸法(mm)□28 片軸/Dカット 基本ステップ角(°)1.8 最大静止トルク(N・m)0.069 入力電圧DC24V

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61479539
2021-05-19
用途:
PLCプログラミング実習実験用
岩井技研 様

無負荷で運転時、特定パルレートでは共振現象のような感じはありますが、自起動以下の運転、加減速運転でも同期外れが無く無事動いております。
ドライバー込みでこの値段、教材費としても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする